• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură cu cap sferic, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm

Cod articol.: 207154 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Rază R 2 mm
Lungimea totală L 75 mm
Diametrul arborelui DS 4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă h10
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz 0,023 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,2 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,5×D; 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 61,11 mm
Avans per dinte frezare copiat fz 0,025 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 2 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Avans per dinte în oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 8 mm
Turaţie max. 80 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207154 4
EAN / GTIN 4062406264888
Număr producător 207154 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 207155.