• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm

Artiklové číslo: 207154 4
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
1 144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Poloměr R 2 mm
Celková délka L 75 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída h10
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,023 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,2 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,5×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 61,11 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,025 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 2 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 8 mm
Otáčky max. 80 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207154 4
EAN / GTIN 4062406264888
Číslo výrobce 207154 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Následný produkt pro č. 207155.