• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze frontal-toroidale din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Cod articol.: 207125 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
2.511 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 12 mm
Rază R 4 mm
Lungimea totală L 58 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă h10
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,4 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 8
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,051 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 4 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 40 mm
Greutate 44 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL); Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207125 8
EAN / GTIN 4045197126375
Număr producător 207125 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer