• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 207125 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 288 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 12 mm
Poloměr R 4 mm
Celková délka L 58 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída h10
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,4 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,051 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 4 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 40 mm
Hmotnost 44 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207125 8
EAN / GTIN 4045197126375
Číslo výrobce 207125 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch