• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză toroidală din carbură R1 0,3, DLC, ⌀ DC × L1: 2X40mm

Cod articol.: 206044 2X40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză monobloc
Strat de acoperire DLC
Diametru tăiş Dc 2 mm
Lungime de tăiere Lc 2 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grad
Adâncime de tăiere max. L2 0,02 mm; 0,04 mm
Lungime activă A 48 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Torusfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Tip de freză ISO L
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 15 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 30 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 0,3 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,005 mm
Lungime funcţională 2 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR)
Inel colorat galben
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 206044 2X40
EAN / GTIN 4045197915313
Număr producător 206044 2X40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC elaborat sp2. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în aliaje din aluminiu. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate.
Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
canal complet: ap = 0,25 × D × ap cor
frezare laterală: ap = 0,50 × D × ap cor
copiere: ap = 0,25 × D × ap cor
Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
de.ex: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z