{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | freză monobloc | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Diametru tăiş Dc | 2 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 2 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 0,25 mm; 0,5 mm | |
| Lungime activă A | 28 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Torusfräser | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 15 grad | |
| Unghi de pătrundere | 0 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 0 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 30 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 0,3 mm | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,005 mm | |
| Lungime funcţională | 2 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 8 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | galben | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 206044 2X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197915276 | |
| Număr producător | 206044 2X20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |