Cheie pentru mandrină, dimensiune S2A T, cu dinți DIN 6349 pentru mandrine cu coroană dentată

Cod articol.: 205989
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 205989
EAN / GTIN 4019208056821
Număr producător 205989
L-Număr L30160 1393
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Cheie pentru mandrină, dimensiune S2A T, cu dinți conform standardului DIN 6349, pentru mandrine cu coroană dentată

Caracteristică:

  • Lăţime: 41 mm
  • Diametru con: 6 mm
  • Greutate: 50g
  • Dimensiuni: S2A