• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroşare din carbură HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Cod articol.: 205554 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 36 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 8 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă d11
Lungime de tăiere 24 mm
Lungimea capului 24 mm
Lungime umăr 30 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de așchiere spate 40 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 5
Număr de tăișuri efective, frontal 5
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 32,86 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 31 mm
Lungimea totală 68 mm
Lungime funcţională 68 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere TPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2,3
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Adâncime de tăiere max. 8 mm; 24 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 205554 8
EAN / GTIN 4045197959942
Număr producător 205554 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil special al tăişului, optimizat pentru rate de avans mai mari. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil.
Unghi de pătrundere posibil până la 10°, datorită degajării frontale mari.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare.
Soluţie pentru prelucrările TPC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate