• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master INOX M SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Cod articol.: 205453 20
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: NF
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare NF
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,07×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 60 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 74 mm
⌀ de degajare D1 18,5 mm
Lungimea totală L 150 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 0,097 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 205453 20
EAN / GTIN 4062406380663
Număr producător 205453 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu un tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari în INOX. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină. Număr de lame adaptat la performanţa dorită şi siguranţa procesului.
Rezolvă problemele de prelucrare TPC. Ideal pentru producţia automatizată deoarece este evitată în cea mai mare parte acumularea de aşchii în maşină.

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil.

Recomandare:

Pentru lucrări în condiţii de siguranţă a procesului, chiar pentru caneluri complete, utilizaţi portscule cu 4 orificii pentru canalele de răcire.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax = 0,07 × D pentru prelucrare TPC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate