Descriere:
Cu acest disc PREMIUM din fibră naturală, derutarea, debavurarea și rectificare grosieră a diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil sunt ușor de realizat. Echipat cu oxid de zirconiu și un strat suplimentar de răcire, oferă o îndepărtare foarte bună. O caracteristică specială este corpul purtător din fibră naturală din fibră de iută - pe de o parte este ecologic, pe de altă parte are o durată lungă de viață datorită tunderii sale și permite, de asemenea, o tăiere rece.
Caracteristică:
- Formă: Disc din fibre naturale
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA-P48 N ZA60
- Dimensiune (D x H): 115 x 22 mm
- Diametru: 115 mm
- Orificiu: 22 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Oxidul de zirconiu și un strat suplimentar de răcire asigură o îndepărtare foarte bună
- Caroseria de transport ecologică, trimmabilă, din fibră de iută, garantează cea mai mare durată de viață
- Suportul susține îndepărtarea căldurii și asigură o măcinare rece
Aplicaţie:
- Pentru lucrări de șlefuire aspre, precum și pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor normale și dure din oțel și oțel inoxidabil
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 36 pentru îndepărtarea maximă
- Granule de dimensiune 60 pentru operații generale de măcinare
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
- Performanță foarte bună de îndepărtare
- Durată maximă de viață datorită caroseriei de transport trimmabile