Scară glisantă cu 3 secțiuni cu treaptă standard 3x14 trepte

Cod articol: 20324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 3×14
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu extensie

Identificare și clasificare

Cod articol 20324
EAN / GTIN 4031405203242
Număr producător 020324
L-Număr L90110 1273
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Conductori de mijloc și de sus de până la 3,0 m cu pantofi de scară nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 500 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 10800 mm
  • Lățime exterioară: 500 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime extinsă: 9780 mm
  • Lungime retrasă: 4180 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3x14 rungs
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da