• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 20mm

Cod articol.: 203208 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 80 mm
Lungimea totală L 150 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 38 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm; 80 mm
Lăţime teşitură 0 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 92 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 61,3 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 19,5 mm
Lungimea capului L3 80 mm
Lungime umăr 88 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G 2,5 mit HA
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 37 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 92 mm
Turaţie max. 13.000 min-1
Greutate 560,3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203208 20
EAN / GTIN 4062406565961
Număr producător 203208 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.