• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203208 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 80 mm
Celková délka L 150 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 88 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,08 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 80 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 20
Délka stopky LS 61,3 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Uvolňovací průměr D1 19,5 mm
Délka ramena 88 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 5
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 88 mm
Funkční délka 92 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 560,3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203208 20
EAN / GTIN 4062406565961
Číslo výrobce 203208 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
450
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb sendvič
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování.