{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 80 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 88 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203208 20 | |
EAN/GTIN | 4062406565961 |