• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Cod articol.: 203094 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 60 mm
Lungimea totală L 112 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,24 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 60 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,03×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 46 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Grupa de aşchiere H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Echilibrarea calității G 2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 19,95 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii 3
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 5
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Lungime funcţională 60 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,24 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203094 12
EAN / GTIN 4045197954022
Număr producător 203094 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
310
Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare decalate de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

ae max = 0,03×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiile de finisare vă recomandăm articolele cu nr. 204016, 204018 și 204019.
Produsul succesor pentru Cod 203091.