• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Cod articol.: 203091 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 100 mm
Lungimea totală L 160 mm
Diametrul arborelui DS 20 mm
Unghi de răsucire 37 grade
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 100 mm
Lăţime teşitură 0,4 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 109 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Clasa de toleranță la prindere h$06
Lungimea tijei LS 51 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungime cap L3 100 mm
Tip de freză ISO N
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 37 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 19,95 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii 5
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 100 mm
Lungime funcţională 100 mm
Greutate 535 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203091 20
EAN / GTIN 4045197814449
Număr producător 203091 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
310
Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit. Sfărâmătoare de aşchii îmbunătăţite. Rezistența la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulație ultrafină.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,03×D pentru prelucrare TPC.

Descărcări și documente