{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Steel | |
| ⌀ tăişului DC | 3 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 12 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,13 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 203054 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197712875 | |
| Număr producător | 203054 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |