• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Cod articol.: 203029 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 18 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans per dinte fasonare fz 0,022 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 13 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,018 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D; 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 6
Lungimea tijei LS 37,3 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Titan
Denumirea producătorului GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Grupa de așchiere, specifică producătorului Ti
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 4,8 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Număr de tăieri centrale 2
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM /TIALN
Avans per dinte în titan > 850 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 19 mm
Lungime funcţională 22 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 20,1 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare profil (FPR)
Inel colorat Roz
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,6 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203029 5
EAN / GTIN 4045197991751
Număr producător 203029 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire specială cu rotunjire la colţ similară frezelor toroidale.

Aplicaţie:

Pentru frezarea titanului şi a aliajelor de titan, la o funcţionare silenţioasă pentru cea mai bună durabilitate şi cea mai mare performanţă la aşchiere.