GARANT Master Titan VHM kotinė freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Prekės Nr.: 203029 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie Master Titan
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
trocken Bearbeitung ungeeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 37,3 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -9 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch Ti
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM /TIALN
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser 5 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse e8
Halsdurchmesser 4,8 mm
Schneidenlänge 13 mm
Kopflänge 13 mm
ISO-Fräsertyp L
Rückspanwinkel 5 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 4
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 4
Anzahl Zentrumschneiden 2
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 40 Grad
Drallsteigung 40 mm
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius 0,1 mm
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 22 mm
Nutzlänge 19 mm
Länge gesamt 57 mm
Funktionslänge 22 mm
Drehzahl max. 45.000 min-1
Gewicht 20,1 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Kopierfräsen; Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen); Nutenfräsen; Zirkularfräsen (Rundfräsen)
Farbring pink
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe min. 0,6 mm
Schnitttiefe max. 13 mm; 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203029 5
EAN / GTIN 4045197991751
Gamintojo numeris 203029 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti > 850 N/mm²
S
60
wet maximum
 

Aprašymas

Ausführung:

Spezieller Schliff mit Torus-ähnlicher Schneideckenverrundung.

Verwendung:

Zum Fräsen von Titan und Titanlegierungen, bei hoher Laufruhe für beste Standzeiten und höchste Zerspanungsleistung.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Titan" Peržiūrėti viską