• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10Mmm

Cod articol.: 203014 10M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
667 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire acoperit
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 30 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 35 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm; 30 mm
Lăţime teşitură 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 50 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0100
Lungimea tijei LS 41,85 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,7 mm
Lungimea capului L3 30 mm
Lungime umăr 38 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 3 grad
Unghi greblă lateral 8 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 30 mm
Lungime funcţională 30 mm
Greutate 84 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203014 10M
EAN / GTIN 4045197655226
Număr producător 203014 10M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Strat special de acoperire TiSi.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsele succesoare recomandate sunt Cod 203013, 203015, 203021, 203027.