• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10Mmm

Artiklové číslo: 203014 10M
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
1 004 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiSi
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 38 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 10 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 10
Délka stopky LS 41,85 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser HPC, TiSi
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,7 mm
Délka ramena 38 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 38 mm
Funkční délka 30 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203014 10M
EAN / GTIN 4045197655226
Číslo výrobce 203014 10M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální povlak TiSi.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučenými následnými produkty jsou č. 203013, 203015, 203021, 203027.