{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Master Inox | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX VHM-Fraeser HPC / TPC, TiAlN | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 47,5 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 20 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -13 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | M | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | M | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 20 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Diametrul gâtului | 19,5 mm | |
| Lungime de tăiere | 38 mm | |
| Lungimea capului | 38 mm | |
| Lungime umăr | 56 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Echilibrarea calității | S/12000 | |
| Unghi de așchiere spate | 4 grad | |
| Unghi greblă lateral | 12 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 4 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Pantă de rotație | 74,88 mm | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură | 0,35 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 36,87 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 56,5 mm | |
| Lungime utilă | 38 mm | |
| Lungimea totală | 105 mm | |
| Lungime funcţională | 38 mm | |
| Turaţie max. | 13.000 min-1 | |
| Greutate | 380 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor | |
| Inel colorat | albastru | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 20 mm; 38 mm |
| Cod articol | 203007 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197777300 | |
| Număr producător | 203007 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |