GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm

Cod articol.: 203007 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Inox
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Fraeser HPC / TPC, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0180 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 18 mm
Lungimea cozii 45,5 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 18 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -11 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului M
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor M
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 18 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h10
Diametrul gâtului 17,5 mm
Lungime de tăiere 32 mm
Lungimea capului 32 mm
Lungime umăr 44 mm
Tip de freză ISO G
Echilibrarea calității S/12000
Unghi de așchiere spate 4 grad
Unghi greblă lateral 12 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 4
Număr de tăișuri efective, frontal 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Pantă de rotație 67,39 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,35 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 36,87 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 46,5 mm
Lungime utilă 32 mm
Lungimea totală 93 mm
Lungime funcţională 32 mm
Turaţie max. 13.000 min-1
Greutate 280 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,08 mm
Adâncime de tăiere max. 18 mm; 32 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203007 18
EAN / GTIN 4045197775795
Număr producător 203007 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
Oţel < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Freză HPC cu strat de acoperire nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Poate fi utilizată cu viteze de aşchiere mari, recomandată chiar şi pentru TOOLOX®.

Avantaj:

Funcţionare deosebită fără vibraţii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate