{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Master Inox | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX VHM-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Lungimea cozii | 40 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 6 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 10 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Diametru de degajare | 9,5 mm | |
| Forma gâtului | cilindric | |
| Lungime de tăiere | 22 mm | |
| Lungimea capului | 22 mm | |
| Lungime umăr | 40 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Unghi de așchiere spate | 4 grad | |
| Unghi greblă lateral | 12 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 4 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 39 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Rază la colţ | 0 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,25 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 40,5 mm | |
| Lungime utilă | 22 mm | |
| Lungimea totală | 80,5 mm | |
| Lungime funcţională | 22 mm | |
| Greutate | 760 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Formular scrisoare Număr standard | N | |
| Inel colorat | albastru | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 10 mm; 22 mm |
| Cod articol | 203006 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197851802 | |
| Număr producător | 203006 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |