• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Artiklové číslo: 203006 10
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
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
22 mm
Celková délka L
80 mm
Průměr hřídele DS
10 mm
Úhel šroubovice
40 stupně
Toleranční třída
h10
Šířka rohového zkosení
0,25 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
40 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,045 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,04 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01001005
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
10
Délka stopky LS
40 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Inox
Označení výrobce
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC, TiAlN
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
9,5 mm
Délka ramena
40 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
INOX > 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
40 mm
Funkční délka
22 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
modrá
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203006 10
EAN / GTIN 4045197851802
Číslo výrobce 203006 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
115
Ocel > 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích. Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách. Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Výhoda:

Především chod bez vibrací.