{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 21 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 25 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,025 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 8 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 21 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,02 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,15×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Schruppfräser | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 7,4 mm | |
| Lungime umăr | 25 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Identificarea formei, specifică producătorului | H | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 36,87 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | oţel < 60 HRC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Turaţie max. | 35.000 min-1 | |
| Greutate | 45 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,03 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală |
| Cod articol | 202979 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406245184 | |
| Număr producător | 202979 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |