{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Průměr břitu Dc | 8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 21 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| Průměr hřídele DS | 8 mm | |
| Úhel šroubovice | 45 stupně | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Posuv na zub při lemování fz | 0,025 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 8 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 21 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Posuv na zub při frézování drážek fz | 0,02 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D; 0,15×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00800105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Schruppfräser | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); P (ocel) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 7,4 mm | |
| Délka ramena | 25 mm | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | H | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Úhel obloukového řezu max. | 36,87 stupně | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Skupina použití nástroje | H | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Posuv na zub v | ocel < 60 HRC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Otáčky max. | 35 000 min-1 | |
| Hmotnost | 45 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,03 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 202979 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406245184 | |
| Číslo výrobce | 202979 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |