• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT INOX Freză din carbură cu sfărâmător de așchii HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol.: 202956 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 32 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm; 32 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș HC-K30
Lungime activă A 40 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001007
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0100
Lungimea tijei LS 43,6 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,001 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie INOX
Denumirea producătorului GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-K30
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HC-K30
Grupa de așchiere, specifică producătorului M,P
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,7 mm
Lungimea capului L3 32 mm
Tip de freză ISO L
Unghi de ciobire spate 8 grad
Unghi greblă lateral 5 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Număr de tăieri centrale 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 40 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 37 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N, H
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 36 mm
Lungime funcţională 60 mm
Greutate 88 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202956 10
EAN / GTIN 4069515039734
Număr producător 202956 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu geometrie optimizată și acoperire modernă de înaltă performanță pentru cea mai bună performanță de așchiere în diverse oțeluri inoxidabile. Poate fi folosit și în duplex. Dimensiuni similare cu DIN 6527.

Notă:

Cu sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a așchiilor. Pentru lucrul în condiții de siguranță în producția automatizată prin îndepărtarea sigură a așchiilor din componente. Valori de tăiere pentru prelucrarea TPC în ToolScout.