Freze din carbură MTC 8 mm

Cod articol: 202391 8
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 20 mm
⌀ de degajare D1 7,8 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,15 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,048 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202391 8
EAN / GTIN 4062406270865

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Extrem de stabili datorită dimensiunilor constructive reduse. Lungimi constructive similare DIN 6527 scurt.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături