HM-fräs MTC 8 mm

Article no.: 202391 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 20 mm
Friställningsdiameter D1 7,8 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,15 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,048 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202391 8
EAN / GTIN 4062406270865

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell spånutrymmesgeometri och förstärkt kärna.
MTC-skrubbfräs upp till 1,5×D i solida arbetsstycken.

Med excentrisk avbackning.
Extra stabil på grund av korta byggmått. Bygglängd liknande DIN 6527 kort.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen