• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

Cod articol.: 202292 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
AlCrN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
3
Diametru tăiş Dc
9 mm
Lungime de tăiere Lc
19 mm
Lungimea totală L
72 mm
Diametrul arborelui DS
10 mm
Unghi de răsucire
45 grade
Clasa de toleranţă
e8
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
32 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă
recomandat
Avans per dinte fasonare fz
0,08 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,05 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01000105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
10 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
38,63 mm
Tip de coadă
HA
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
8,8 mm
Lungime umăr
32 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z
3
Sens de torsionare
pe dreapta
Margine / muchie
1
Unghi teşitură
90 grade
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
3
Avans per dinte în
oțel < 750 N/mm2
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
32 mm
Greutate
66,23 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
DIN 6527
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
Fără
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol 202292 9
EAN / GTIN 4045197866097
Număr producător 202292 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală în oţel şi fontă.