• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol.: 202292 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 3 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 15 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,025 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 1,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,02 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 37,88 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 2,8 mm
Lungime umăr 15 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Avans per dinte în oțel < 750 N/mm2
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 15 mm
Greutate 17,07 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202292 3
EAN / GTIN 4045197862129
Număr producător 202292 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală în oţel şi fontă.