{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Master Steel | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Lungimea cozii | 38,8 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 5,5 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Diametrul gâtului | 5,5 mm | |
| Lungime de tăiere | 8 mm | |
| Lungimea capului | 9,4 mm | |
| Lungime umăr | 10 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 3 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Pantă de rotație | 30 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 16,5 mm | |
| Lungime utilă | 8 mm | |
| Lungimea totală | 50 mm | |
| Lungime funcţională | 10 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 18,2 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindrică; Frezare circulară (frezare rotundă); Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezare rotativă; Frezarea canalelor | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 8 mm; 8 mm |
| Cod articol | 202289 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406271190 | |
| Număr producător | 202289 5,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |