Freză din carbură 8,5 mm

Cod articol: 202267 8,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8,5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 32 mm
⌀ de degajare D1 8,3 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202267 8,5
EAN / GTIN 4045197865021

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală pe oţel şi fontă.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături