{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 8,3 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 |