{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 18 mm | |
| Lungimea totală L | 65 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 16 mm; 18 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 31,4 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | VHM-Mini-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Lungimea tijei LS | 47 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Lungimea capului L3 | 23 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de ciobire spate | 6 grad | |
| Unghi greblă lateral | 3 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 0 mm | |
| Greutate | 162 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,18 mm |
| Cod articol | 202264 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197864574 | |
| Număr producător | 202264 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |