{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,01 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 18 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,91 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC | 0,0055 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,0069 mm | |
Viteză de aşchiere vc în oţel < 65 HRC | 30 m/min | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201641 2X18 | |
EAN / GTIN | 4045197359292 |