Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

GARANT Diabolo Microfreză din carbură 1X20 mm

Cod articol: 201641 1X20
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,01
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,01
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Lungimea tăişului Lc 1,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 20 mm
⌀ de degajare D1 0,95 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC 0,0021 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,0026 mm
Viteză de aşchiere vc în oţel < 65 HRC 22 m/min
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201641 1X20
EAN / GTIN 4045197358981

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
190
Oţel < 50 HRC
H
180
Oţel < 55 HRC
H
120
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo: Geometrie specială, strat de acoperire şi HM pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite. Unghiul de degajare α = 16°.
Toleranţe:
  • ⌀ de degajare: D4 = 0 / −0,02 mm.

Notă:

Factor de corectare pentru vc în funcţie de dimensiunea L4
fz pentru ap = 0,05×D.
fz pentru ap = 0,1×D.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC×L4 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături