Halat ULTIMATE STRETCH, Alb/CurryGalben, Mărime S

Cod articol: 20154-511-0670 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 20154-511-0670 S
EAN / GTIN 5711074847853
Număr producător 20154-511-0670 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Țesătură elastică de ultimă generație, cu greutate redusă și rezistență bună
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Reglare cu buton la încheieturile mâinilor
  • Fante laterale
  • Închidere cu nasturi ascunși
  • Nasturi metalici
  • Este posibilă introducerea de plăcuțe cu nume, precum și cipuri HF și UHF.
  • Marcaj colorat pentru fiecare dimensiune
  • Produsul este adecvat pentru spălarea industrială.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Caracteristică:

  • Material: 88% poliester/12% elastolefină
  • Informații privind siguranța: Standard
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru
  • Setări produs: ULTIMATE STRETCH, greutate redusă, ProWash®, uscare rapidă, potrivit pentru spălarea industrială