Halat ULTIMATE STRETCH, Alb/Verde iarbă, Mărime S

Cod articol: 20154-511-06333 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 20154-511-06333 S
EAN / GTIN 5711074847631
Număr producător 20154-511-06333 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Țesătură elastică de ultimă generație, cu greutate redusă și rezistență bună
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Reglare cu buton la încheieturile mâinilor
  • Fante laterale
  • Închidere cu nasturi ascunși
  • Nasturi metalici
  • Este posibilă introducerea de plăcuțe cu nume, precum și cipuri HF și UHF.
  • Marcaj colorat pentru fiecare dimensiune
  • Produsul este adecvat pentru spălarea industrială.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Caracteristică:

  • Material: 88% poliester/12% elastolefină
  • Informații privind siguranța: Standard
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru
  • Setări produs: ULTIMATE STRETCH, greutate redusă, ProWash®, uscare rapidă, potrivit pentru spălarea industrială

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături