• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freză din carbură 7 mm

Cod articol: 201304 7
Reducere
18,20 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201304 7
EAN / GTIN 4045197862600

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni constructive similare DIN 6527.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături