{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | DLC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 1 | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi de răsucire | 26 grade | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 46 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 8 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,03 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 54 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Fräser | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 1 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 1 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | W | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM DLC | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 35 mm | |
| Greutate | 56 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete |
| Cod articol | 201046 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197964816 | |
| Număr producător | 201046 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |