• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI, DLC, ⌀ h10 DC: 8mm

Número de artículo: 201046 8
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
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 1
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 35 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 26 grados
Clase de tolerancia h10
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 46 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,03 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 54 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 1
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 1
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM DLC
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 35 mm
Peso 56 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 201046 8
EAN / GTIN 4045197964816
Número del fabricante 201046 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
440
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb, sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
Geometría especial para el mecanizado de aluminio.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Aplicación:

Especiales para el fresado de aluminio, punzonados y fresado de contornos.