• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ h10 DC: 8mm

Réf.: 201046 8
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
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 1
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 35 mm
Longueur totale L 100 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 26 degré
Classe de tolérance h10
Profondeur de coupe max. L2 8 mm; 35 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 46 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 54 mm
Type de queue HA
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DLC
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 35 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 20 degré
Angle de coupe latéral 10 degré
Angle de plongée 0 degré
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 1
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 1
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 35 mm
Poids 56 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage à profil constant (FPR); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 201046 8
EAN / GTIN 4045197964816
Réf. fabricant 201046 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
440
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
Géométrie spéciale pour l'usinage de l'aluminium.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Utilisation:

Spécialement adaptées au fraisage de l'aluminium, à la réalisation de gorges et au détourage.