Adaptor transversal pătrat, poligon ISO 26623 , PSC 50, 5.40C5X53ÜKZ40

Cod articol.: 200639
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 200639
EAN / GTIN 4069739351667
Număr producător 5.40C5X53ÜKZ40
L-Număr L31490 115074
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI40, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 5.40C5X53ÜKZ40
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 82
  • Lungimea cantileverului (LPR): 85 mm
  • Lungimea funcției (WF): 53 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire interioară