Portaherramientas radial, Polígono ISO 26623 , PSC 50

Número de artículo: 200639
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 200639
EAN / GTIN 4069739351667
Número del fabricante 5.40C5X53ÜKZ40
Número L L31490 115074
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 5.40C5X53ÜKZ40
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 82
  • Longitud de voladizo (LPR): 85 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 53 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior