Rulouri de filetare de înaltă performanță RSV M 6x0,75 38 x 14 mm

Cod articol.: 200130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 200130
EAN / GTIN 4046122300006
Număr producător 200130
L-Număr L10180 20
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

RSV M 6x0,75
Rulouri de filetare de înaltă performanță
Formă elvețiană
Design reglabil, role nitrurate

Rulourile de filetare JBO sunt potrivite pentru materiale deformabile la rece cu o alungire minimă de aprox. 8% și o rezistență de până la aprox. 900 N/mm².