{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Diametru nominal filet, metric D | 8 mm | |
| Filet D | M8x0,75-6g | |
| Pasul filetului | 0,75 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6g | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 200072 | |
| EAN / GTIN | 4046122299423 | |
| Număr producător | 200072 | |
| L-Număr | L10180 49 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |