Extractor universal cu 2 brațe, până la 520 mm lățime de prindere, 400 mm adâncime de prindere cu cârlige de extragere extinse

Cod articol.: 20-4-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Adâncime de prindere min. 0 mm
Număr de cârlige 2
Tip produs Extractor cu două braţe
Material oțel
Lungimea totală 600 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 20-4-4
EAN / GTIN 4021176467226
Număr producător 20-4-4
L-Număr L80010 51
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu cârlig de extragere extins este utilizat pentru îndepărtarea rulmenților, angrenajelor și discurilor adânc înțepenite în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Echipat cu cârlige standard robuste și reglabile, extractorul multifuncțional asigură o dezasamblare deosebit de sigură și nedistructivă atât pentru îndepărtarea externă, cât și internă.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Poate fi utilizat și pentru componente excentrice datorită cârligelor de extragere care se deplasează liber pe bara transversală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 600 mm
  • Lățime totală [inch]: 23 5/8
  • Înălțimea totală [mm]: 451 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 17 3/4
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, inginerie electrică, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 36 mm
  • dimensiunea filetului: G 1 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 15 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 21
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 9/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 520 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 400 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 35 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 32,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 1/4
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 67 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 5/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 20 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 13/16
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 200 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 590 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7 7/8
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Cuplu [Nm]: 45 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 33,19
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 150kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 15t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 16:53:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 33,19
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm