Cadru podea

Cod articol.: 2.210-008.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cadru inferior
Lăţime 1.100 mm
Adâncime 490 mm
Înălţime 700 mm
Greutate 22 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 2.210-008.0
EAN / GTIN 4002667033304
Număr producător 2.210-008.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cadru de podea din oțel acoperit cu plastic pentru instalarea dispozitivelor staționare HDS. L x H x a 1100 x 700 x 490 mm.

Caracteristică:

  • Greutate inclusiv ambalaj: 22 kg